VESTIL G6-24 pallställsskydd, 8-1/16 x 6 x 24 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AF4LKD Modell: G6-24Korsreferens: 9ADM2

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 272 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallställsskydd
TillbehörstypSkruva på
Basdjup6.25 "
Basbredd10.5 "
Bulthål Dia. (I.)0.625 "
Kanalstorlek6"
Kanaltjocklek0.2 "
FärgGul
Djup6"
FinishPulverlack
Höjd24.25 "
MaterialStål
MonteringGolv
Monteringshålstorlek5 / 8 "
Monteringsplattans djup6.25 "
Monteringsplattans bredd10.5 "
Antal monteringshål4
Total längd6"
Paketstorlek1
Användbar längd3 11 / 16 "
Användbart öppningsdjup4"
Användbar öppningsbredd4-1 / 2 "
Användbar bredd4 9 / 16 "
Bredd8.06 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdPris
VESTIL G6-36 Pallställsskydd, 8-1/16 x 6 x 36 tums höjd | AF3QMP 8AY31 G6-3636.25 "1 596 kr
VESTIL G6-12 strukturell rackskydd, 12 x 8 tum | AG7TJM G6-1212.25 "908SEK
VESTIL G6-18 strukturell rackskydd, 18 x 8 tum | AG7TJP G6-1818.25 "985SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL G6-24 pallställsskydd, 8-1/16 x 6 x 24 tums höjd
1 272 kr /enhet