VESTIL H-2000-serien Ekonomikedjetelfer med kedjebehållare


Filter
Kedje Dia.: 7mm , Kedjelyftslängd: 15 ft. , Färg: Orange , Passar balkflänsbredd: Upp till 1 1/4" , Handkontrollsladd: 15 ft. , höjdhöjd: 22 13 / 16 " , Kroköppning: 1 1 / 4 " , Lyfthastighet: 17 FPM , Lastkapacitet: 2000 Ibs , Material: Stål , Monteringssätt: Krok , Termiskt överbelastningsskydd: 104 Deg. F , Nätsladds längd: 8 ft. , Tryckknappsspänning: 24V
StilModellHöjdHPLängdFasSpänningBreddPris (ex moms)
A
H-2000-3
14 "2 1/9 hk21 "3220/ 440V16 "37 275 SEK
B
H-2000-1
15 3 / 8 "1 3/5 hk11 4 / 9 "1110/ 220V20 1 / 8 "37 275 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?