VESTIL H-2000-1 Ekonomikedjetelfer med behållare, 2000 lb., 1-fas, orange, stål

Finns i lager
Artikel: AG7TPT Modell: H-2000-1

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 275 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Knappspänning24V
Kapacitet2000 Ibs
Kedja Dia.7mm
Kedjelyftslängd15 ft.
FärgOrange
Fot per minut17
Passar strålfläns WUpp till 1 1/4"
Passar balkflänsbreddUpp till 1 1/4"
Handkontrollsladd15 ft.
Huvudrummet22-13 / 16 "
Fri höjd22 13 / 16 "
Stålhöjd22 13 / 16 "
Höjd15 3 / 8 "
Kroköppning1 1 / 4 "
HP1 3/5 hk
Längd11 4 / 9 "
Lyfthastighet17 FPM
Lastkapacitet2000 Ibs
MaterialStål
MonteraKrok
MonteringsstilKrok
Termiskt överbelastningsskydd104 Deg. F
Fas1
EffektFas 1
Nätsladdslängd8 ft.
Push Button24V
Tryckknappsspänning24V
Termiskt överbelastningsskydd40 grader C (104 grader F)
Hastighet (FPM)17
Spänning110/ 220V
Bredd20 1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 87.3
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdHPLängdFasSpänningBreddPris
VESTIL H-2000-3 Ekonomikedjetelfer med behållare, 2000 lb., 3-fas, orange, stål | AG7TPU H-2000-314 "2 1/9 hk21 "3220/ 440V16 "37 275 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL H-2000-1 Ekonomikedjetelfer med behållare, 2000 lb., 1-fas, orange, stål
37 275 kr /enhet