VESTIL H-FB Series Open Side Hoppers


Filter
Batterier ingår: Nej , Kapacitet: 2000 Ibs , Färg: Blå , Kompatibel gaffelbredd: 7" , Gaffelficka Center: 21 5 / 8 " , Gaffelficka Höjd: 2" , Gaffelfickans bredd: 7" , Gaffeltjocklek: 2" , Rammaterial: Stål , Främre Rail Höjd: 34.56 " , Höjd: 34.56 " , Längd: 55.88 " , Material: Stål , Antal bindningsplatser: 0 , Plattformslängd: 49.81 " , Plattformsbredd: 97.5 " , Dragkabellängd: 48 " , Vilad däcksvinkel: 5 grader , Bredd: 97.5 "
StilModellDäcktypPris (ex moms)
A
H-FBOD-4896-2
Öppen25 842 SEK
RFQ
B
H-FBSD-4896-2
Fastämne28 555 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?