VESTIL HEAT-serien infraröda värmare


Filter
ACLI Säkerhetskontakt: Ja , Caster Dia.: 4" , Hjulmaterial: Poly på Poly , Hjultyp: Snurra , Hjulbredd: 1" , Färg: Svart, Silver , Kontroll: Ej fjärrkontroll , Sladdlängd: 7 ft. , Djup: 66 " , Design: Justerbara armar och bärbar infraröd värmare , Bränsletyp: elektriska , Värmekontroller: Elektronisk , Höjd: 67.25 " , Inomhus Utomhus: Inomhus , Material: Stål , Antal hjul: 4 , Fas: 1 , Timer: Ja , Timerintervall: 0 till 60 min. , Spänning: 220V
StilModellVärmarens effektvärdeLjuspanelens längdLjuspanelens breddPris (ex moms)
A
VÄRME-4P-230-1
2000W6 1 / 2 "18 "56 108 SEK
RFQ
B
VÄRME-3P-230-1
2400W8"22 1 / 2 "49 554 SEK
RFQ
C
VÄRME-6P-230-1
3000W6 1 / 2 "18 "66 975 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?