VESTIL Hydrauliska slangar


Filter
Sprängtryck: 12180 psi , Färg: Svart , Omslagsmaterial: Nötnings- och ozonbeständigt syntetiskt gummi , Höjd: 0.5 " , Max. Arbetstryck: 3045 psi , Min. Böjradie: 1.9 " , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader. till 212 grader. F , Paketstorlek: 1 , Förstärkningsmaterial: Höghållfast ståltråd , Temp. Räckvidd: -40 grader. till 212 grader. F , Rörmaterial: Syntetiskt gummi , Bredd: 120 "
StilModellStreckstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.LängdMaterialPris (ex moms)
A
ADDL-HH-50-10
-----Polystyren1 598 SEK
RFQ
B
ADDL-HH-25-20
----20 ft.Syntetiskt gummi2 773 SEK
RFQ
C
ADDL-HH-25-10
-40.25 "10 ft.0.25 "0.25 "Polystyren1 394 SEK
RFQ
D
ADDL-HH-50-20
-80.5 "20 ft.0.5 "--3 212 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?