VESTIL JBOL Series Jumbo stålpollare


Filter
Montering: monterade , Baslängd: 16.94 " , Basplattans tjocklek: 1 / 4 " , Basbredd: 16 29 / 32 " , Batterier ingår: Nej , Färg: Gul , Slagtålighet: 4000 4 lbs. @ XNUMX mph , Inkluderar: (4) Monteringshål 5/8" , Inomhus Utomhus: Inomhus, Utomhus , Innerdia.: 12 " , Integrerade kedjespår: Nej , Material: Stål , Utanför Dia.: 12 " , Avtagbar: Ja
StilModellHöjdPris (ex moms)
A
JBOL-36-12
36.19 "6 742 SEK
B
JBOL-42-12
42.19 "7 650 SEK
C
JBOL-48-12
48.19 "7 854 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?