VESTIL JBOL-42-12 Jumbo stålrörspollare, 16 x 16 x 42 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7UQD Modell: JBOL-42-12

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 650 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPollare
Montagemonterade
Baslängd16.94 "
Basplattans tjocklek1 / 4 "
Bastjocklek1 / 4 "
Basbredd16 29 / 32 "
Batterier ingårNej
HattmaterialPlast
FärgGul
Höjd42.19 "
slag~~POS=TRUNC4000 4 lbs. @ XNUMX mph
Inkluderar(4) Monteringshål 5/8"
Inomhus UtomhusInomhus, Utomhus
Inuti Dia.12 "
Integrerade kedjespårNej
Längd16 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal bulthål4
Antal monteringshål4
Utanför Dia.12 "
AvtagbarJa
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.4
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdPris
VESTIL JBOL-36-12 Jumbo stålrörspollare, 16 x 16 x 36.19 tum Storlek | AG7UQC JBOL-36-1236.19 "6 742 kr
VESTIL JBOL-48-12 Jumbo stålrörspollare, 16 x 16 x 48.19 tum Storlek | AG7UQE JBOL-48-1248.19 "7 854 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL JBOL-42-12 Jumbo stålrörspollare, 16 x 16 x 42 tum Storlek
7 650 kr /enhet