VESTIL JIB-CB-serien bärbara jibbkranar


Filter
Strålflänsbredd: 4" , Färg: Blå , Flänsbredd: 4" , För gaffeltjocklek: 2.63 " , För gaffelbredd: 7.63 " , Gaffelficka Center: 24 " , Gaffelficka Höjd: 2 5 / 8 " , Gaffelfickans bredd: 7 5 / 8 " , Material: Stål , Antal hjul: Ingen , Driftläge: Manuell , Rotation: 360 grader , Svängvinkel: 360 grader
StilModellArtikelGaffelrörsbreddBashöjdBaslängdMarkavståndHöjdLängdTotal I-Beam-längdPris (ex moms)
A
JIB-CBx-18-f.Kr.
Bas----18 "66 3 / 16 "-30 327 SEK
RFQ
B
JIB-CBx-36-f.Kr.
Bas----18 "66 3 / 16 "-38 968 SEK
RFQ
C
JIB-CB-36-BC
Bas-36 "--38 9 / 16 "42 3 / 16 "-36 473 SEK
RFQ
D
JIB-CB-18-BC
Bas-18 "--20 11 / 16 "42 3 / 16 "-28 398 SEK
RFQ
E
JIB-CB-25-8-10
Bärbar kran7 5 / 8 "18 "42 3 / 16 "120.0625 "126.06 "-96 "72 872 SEK
F
JIB-CB-50-10-10
Bärbar kran7 5 / 8 "36 "42 3 / 16 "120.1875 "130 1 / 4 "-120 "150 183 SEK
G
JIB-CBx-25-8-10-BC
Bärbar kran7 1 / 2 "18 "42.19 "-126.25 "181.31 "-85 542 SEK
RFQ
H
JIB-CBx-50-10-10-BC
Bärbar kran7 1 / 2 "36 "42.19 "-130.31 "205.31 "-167 167 SEK
RFQ
I
JIB-CB-100-8-10-BC
Bärbar kran7 5 / 8 "36 "42.19 "-130 1 / 4 "111 1 / 8 "-154 307 SEK
RFQ
J
JIB-CB-25-10-10
Bärbar kran7 5 / 8 "18 "42 3 / 16 "119.9375 "125.94 "-120 "111 543 SEK
K
JIB-CB-25-10-10-BC
Bärbar kran7 5 / 8 "18 "42.19 "-125.94 "136 1 / 8 "-119 148 SEK
RFQ
L
JIB-CB-25-8-10-BC
Bärbar kran7 5 / 8 "18 "42.19 "-126.06 "112 1 / 8 "-78 030 SEK
RFQ
M
JIB-CB-100-8-10
Bärbar kran7 5 / 8 "36 "42 3 / 16 "120.1875 "130 1 / 4 "-96 "146 184 SEK
RFQ
N
JIB-CB-50-10-10-BC
Bärbar kran7 5 / 8 "36 "42.19 "-130 1 / 4 "135 1 / 8 "-158 526 SEK
RFQ
O
JIB-CB-50-8-10-BC
Bärbar kran7 5 / 8 "18 "42.19 "-126.06 "112 1 / 8 "-118 021 SEK
RFQ
P
JIB-CB-50-8-10
Bärbar kran7 5 / 8 "18 "42 3 / 16 "120.0625 "126.06 "-96 "110 460 SEK
Q
JIB-CBx-100-8-10-BC
Bärbar kran7 1 / 2 "36 "42.19 "-130.31 "181.31 "-162 493 SEK
RFQ
R
JIB-CBx-25-10-10-BC
Bärbar kran7 1 / 2 "18 "42.19 "-126.25 "205.31 "-126 300 SEK
RFQ
S
JIB-CBx-50-8-10-BC
Bärbar kran7 1 / 2 "18 "42.19 "-126.25 "181.31 "-123 931 SEK
RFQ

JIB-CB-serien bärbara jibbkranar

Vestil JIB-CB-serie lyftkranar är unikt utformade för att lyfta tunga laster med en gaffeltruck. De har stålkonstruktion med en blåmålad yta för att minska oxidationsreaktioner på de exponerade ytorna och en I-balk med fast längd som kan svänga upp till 360 grader för fullständig åtkomst.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?