VESTIL JIB-CB-100-8-10 Bärbar jibbkran, gaffelrörbas 1000 Lb. Kapacitet, 8 fot | AG7UQH

VESTIL JIB-CB-100-8-10 Bärbar jibbkran, gaffelrörsbas 1000 Lb. Kapacitet, 8 fot

Artikel: AG7UQH Modell: JIB-CB-100-8-10
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

115 293 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar kran
Bashöjd36 "
Baslängd42 3 / 16 "
Basbredd42 3 / 16 "
Strålflänsbredd4"
Strålhöjd10 1 / 8 "
Strållängd96 "
Kapacitet1000 Ibs
FärgBlå
Djup111.125 "
Flänsbredd4"
För gaffeltjocklek2.63 "
För gaffelbredd7.63 "
Gaffel Center24 "
Gaffelficka Center24 "
Gaffelrörshöjd2 5 / 8 "
Gaffelrörsbredd7 5 / 8 "
Markavstånd120.1875 "
Höjd130 1 / 4 "
Längd111.125 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal hjulIngen
DriftlägeManuell
Total I-Beam-längd96 "
Rotation360 grader
Under I-Beam Höjd120 3 / 16 "
Användbar strållängd83 3 / 4 "
Användbar I-Beam-längd83 3 / 4 "
Bredd42.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 320.4
Fartygets höjd (cm)330.52
Fartygets längd (cm)282.26
Fartygets bredd (cm)107.16
HS-kod8426300000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelGaffelrörsbreddBashöjdBaslängdMarkavståndHöjdLängdTotal I-Beam-längdPris
VESTIL JIB-CB-25-10-10 Bärbar jibbkran, gaffelrörbas 250 Lb. Kapacitet, 10 fot | AG7UQK JIB-CB-25-10-10Bärbar kran7 5 / 8 "18 "42 3 / 16 "119.9375 "125.94 "-120 "111 543 kr
RFQ
VESTIL JIB-CB-25-8-10 Bärbar jibbkran, gaffelrörsbas 250 Lb. Kapacitet, 8 fot | AG7UQL JIB-CB-25-8-10Bärbar kran7 5 / 8 "18 "42 3 / 16 "120.0625 "126.06 "-96 "72 872 kr
RFQ
VESTIL JIB-CB-50-10-10 Bärbar jibbkran, gaffelrörbas 500 Lb. Kapacitet, 10 fot | AG7UQN JIB-CB-50-10-10Bärbar kran7 5 / 8 "36 "42 3 / 16 "120.1875 "130 1 / 4 "-120 "150 183 kr
RFQ
VESTIL JIB-CB-50-8-10 Bärbar jibbkran, gaffelrörbas 500 Lb. Kapacitet, 8 fot | AG7UQP JIB-CB-50-8-10Bärbar kran7 5 / 8 "18 "42 3 / 16 "120.0625 "126.06 "-96 "110 460 kr
RFQ
VESTIL JIB-CB-100-8-10-BC Bärbar jibbkran med betongbas, 8 fot storlek, 1000 Lb. Kapacitet | CE3EDG JIB-CB-100-8-10-BCBärbar kran7 5 / 8 "36 "42.19 "-130 1 / 4 "111 1 / 8 "-154 307 kr
RFQ
VESTIL JIB-CB-18-BC Extra stålbotten med betong, 18 tum storlek | CE3EDH JIB-CB-18-BCBas-18 "--20 11 / 16 "42 3 / 16 "-28 398 kr
RFQ
VESTIL JIB-CB-25-10-10-BC Bärbar jibbkran med betongbas, 10 fot, 250 lb. Kapacitet | CE3EDJ JIB-CB-25-10-10-BCBärbar kran7 5 / 8 "18 "42.19 "-125.94 "136 1 / 8 "-119 148 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL JIB-CB-100-8-10 Bärbar jibbkran, gaffelrörsbas 1000 Lb. Kapacitet, 8 fot
115 293 kr /enhet