VESTIL L-seriens tyglyftare


Filter
Bakåt Caster Dia.: 7" , Bakhjulsbredd: 2" , Dubbel drift: Handpump/ 12V DC Power , Gaffelhöjd: 2" , Främre rullhjulsbredd: 3" , främre rulle Dia.: 3" , Främre rullbredd: 1 7 / 8 " , Handtagslängd: 30 " , Handtagsmaterial: Stål, plast , Inkluderar: Helsvetsad ram , Max. ampere: 140A , Max. Gaffelhöjd: 31.5 " , Max. Resavstånd: 28 " , Operation: Hand pump , Enkel gaffelbredd: 6 1 / 2 " , Spänning: 12V DC
StilModellArtikelHantera höjdKapacitetHjulmaterialHöjdLängdLyfthöjd Max.MaterialPris (ex moms)
A
L-270-DC-HD
Elektrisk palllyftare-3000 IbsPoly på stål46.5 "63 "31.5Stål78 823 SEK
B
L-270-DC-HD-SS
Elektrisk palllyftare-2000 IbsNylon46 "63 "31.5Rostfritt stål135 239 SEK
C
L-220-DC-HD
Elektrisk palllyftare-3000 IbsPoly på stål46.5 "62.75 "31.5Stål61 220 SEK
D
L-270-DP-HD
Manuell palllyftare50 1 / 2 "2200 Ibs-50.5 "67 "64.25Stål64 607 SEK
E
L-270-HD
Manuell palllyftare50 "3000 Ibs-50 "58 "31.5Stål24 453 SEK
F
L-270-HD-SS
Manuell palllyftare-2000 Ibs-48 "60 "31.5Rostfritt stål91 125 SEK
G
L-220-HD
Manuell palllyftare-3000 Ibs-50 "58 "31.5Stål18 157 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?