VESTIL L-270-DC-HD-SS Tote Lift, DC-driven, 2000 Lb. Kapacitet, rostfritt stål, 26.75 x 45 tum Storlek | AG7UTK

VESTIL L-270-DC-HD-SS Tote Lift, DC-driven, 2000 Lb. Kapacitet, rostfritt stål, storlek 26.75 x 45 tum

Finns i lager
Artikel: AG7UTK Modell: L-270-DC-HD-SS

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

135 239 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk palllyftare
batteri~~POS=TRUNC11
Kapacitet2000 Ibs
HjulmaterialNylon
FärgSilver
Djup63 "
Gaffellängd45 "
Gaffelbredd26.75 "
RammaterialRostfritt stål
Främre rulle Dia.3"
Främre rullbredd1 7 / 8 "
handtag Längd30 "
Hantera materialStål, plast
Höjd46 "
InkluderarHelsvetsad ram
Längd63 "
Lyfthöjd Max.31.5
Lastkapacitet2000 Ibs
Sänkt höjd3 1 / 2 "
MaterialRostfritt stål
Max. Förstärkare140A
Max. Gaffelhöjd31.5 "
Max. Reseavstånd28 "
Mäta enheterVARJE
Min. Gaffelhöjd3.5 "
Drift12 volt likström
Kraftkällaelektriska
Höjd höjd31 1 / 2 "
Bakhjul Dia.5 3 / 4 "
Material för bakhjulNylon
Bredd på hjul bak1 5 / 8 "
Sidostabilisator låser höjd20 1 / 2 "
Spänning12V DC
Bredd26.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 174.15
Fartygets höjd (cm)116.84
Fartygets längd (cm)160.02
Fartygets bredd (cm)67.31
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHantera höjdKapacitetHjulmaterialHöjdLängdLyfthöjd Max.MaterialPris
VESTIL L-220-DC-HD Tote Lift, DC-driven, 3000 Lb. Kapacitet, 20 x 45 tum Storlek | AG7UTG L-220-DC-HDElektrisk palllyftare-3000 IbsPoly på stål46.5 "62.75 "31.5Stål61 220 kr
VESTIL L-220-HD Tote Lift Hand Pump, 3000 Lb. Kapacitet, 20.5 tum x 43 tum Storlek | AG7UTH L-220-HDManuell palllyftare-3000 Ibs-50 "58 "31.5Stål18 157 kr
VESTIL L-270-DC-HD Tote Lift, DC-driven, 3000 Lb. Kapacitet, 27 x 45 tum Storlek | AG7UTJ L-270-DC-HDElektrisk palllyftare-3000 IbsPoly på stål46.5 "63 "31.5Stål78 823 kr
VESTIL L-270-DP-HD Dual Power Tote Lift-laddare, 2200 Lb. Kapacitet, 27 tum x 47 tum Storlek | AG7UTL L-270-DP-HDManuell palllyftare50 1 / 2 "2200 Ibs-50.5 "67 "64.25Stål64 607 kr
VESTIL L-270-HD Tote Lift Hand Pump, 3000 Lb. Kapacitet, 26.75 tum x 43 tum Storlek | AG7UTM L-270-HDManuell palllyftare50 "3000 Ibs-50 "58 "31.5Stål24 453 kr
VESTIL L-270-HD-SS Tote Lift Hand Pump, Rostfritt stål, 2000 Lb. Kapacitet, 26.75 tum x 45 tum Storlek | AG7UTN L-270-HD-SSManuell palllyftare-2000 Ibs-48 "60 "31.5Rostfritt stål91 125 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL L-270-DC-HD-SS Tote Lift, DC-driven, 2000 Lb. Kapacitet, rostfritt stål, storlek 26.75 x 45 tum
135 239 kr /enhet