LITTLE GIANT PUMPS Översvämningskylsystem, 120 grader F, 115 V märkeffekt


Filter
Max. Temp .: 120 grader F , Spänning: 115
StilModellBreddAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHöjdHPLängdTypPris (ex moms)
A
7P079
15.5 "1.10.22.58"1/15011 "Polyetenbehållare6 232 SEK
A
7P081
15.5 "3.23.55.68"1/1511 "Polyetenbehållare7 612 SEK
B
7P078
15.5 "1.1-28"1/15011 "Polyetenbehållare6 158 SEK
A
7P080
15.5 "1.7-4.58"1/4011 "Polyetenbehållare6 279 SEK
B
7P083
25 "3.23.55.611.375 "1/1510 "Ståltankar15 369 SEK

Översvämningskylsystem, 120 grader F, 115 V märkeffekt

Little Giant Pumps maskiner för återcirkulerande tanksystem för kylvätska erbjuder en konstant ström av kylvätska till ett arbetsstycke i applikationer som borrpressar, bandsågar, fräsmaskiner, verktygsslipmaskiner, små svarvar och gängmaskiner. Dessa kylvätskor har en skärm och spånsamlare för snabb filtrering av skräp när enheten kör genom systemet. De smörjer och sprider värme ytterligare för att förhindra skador på utrustningen och arbetsstycket. Dessa enheter inkluderar fläktkylda motorer med termiskt överbelastningsskydd, 5 / 10 gallon tankar, plastmunstycke, styrventil, slang och 3-ledarkabel med en gjuten plugg. Välj från ett brett utbud av dessa kylvätskesystem, tillgängliga i 1/6, 1/15, 1/40 och 1/150 HP motorer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?