VESTIL LAD-MM serie underhållsstegar, perforerade


Filter
Batterier ingår: Nej , Kapacitet: 350 Ibs , Caster Dia.: 4" , Hjulmaterial: Poly på Poly , Hjulbredd: 1 1 / 4 " , Färg: Blå , Avstånd mellan steg: 10 " , Ledstänger ingår: Ja , Material: Stål , Antal Caster: 2 , Bakre hjulbredd: 1 1 / 4 " , Säkerhetskedja: 3 / 16 " , Fjäderbelastad: Nej , Stegvinkel: 58 grader , Stegdjup: 7" , Stegavstånd: 10 " , Stegtyp: Perforerad , Stegbredd: 24 " , Toppplattformens längd: 21 " , Toppplattformens bredd: 24 "
StilModellBaslängdBasbreddLedstångshöjdHöjdAntal stegPris (ex moms)
A
LAD-MM-2-P
38.5 "29.5 "30 "50 "210 851 SEK
B
LAD-MM-3-P
38.5 "29.5 "30 "60 "311 508 SEK
C
LAD-MM-4-P
43.63 "29.5 "30 "70 "412 607 SEK
D
LAD-MM-5-P
49.75 "29.5 "30 "80 "513 391 SEK
E
LAD-MM-6-P
56.69 "29.5 "30 "90 "614 238 SEK
F
LAD-MM-7-P
62.38 "29.5 "30 "100 "715 663 SEK
G
LAD-MM-8-P
68.63 "29.5 "30 "110 "817 265 SEK
H
LAD-MM-9-P
74.88 "29.5 "30 "120 "918 064 SEK
I
LAD-MM-10-P
81.13 "32 "30 "130 "1018 864 SEK
J
LAD-MM-11-P
87.38 "32 "30 "140 "1119 490 SEK
K
LAD-MM-12-P
93.25 "32 "36 "156 "1220 133 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?