HONEYWELL 2NC / 2NO nödströmbrytare


Filter
AC-kontaktbetyg: 10A , Case Material: Gjutning av zink , Kontaktformulär: 2NC / 2NO , DC Kontaktbetyg: 2.5A , IP-betyg: 67 , NEMA-betyg: 1, 4, 12, 13 , Operativ kraft: 3 till 5 pund , Switchfunktion: Bibehållen , Termisk strömstyrka: 10A , Kabelingång: 1 / 2 "NPT
StilModellDjupIndikatorLängdMin. NuvarandeMonteringsstilBreddPris (ex moms)
A
1CPSA2B
2.57 "120 VAC röd LED10.62 "50 mA till 10 A (termisk)Enda änden3.9 "10 273 SEK
A
1CPSA2A
2.57 "24 VDC röd LED10.62 "50 mA till 10 A (termisk)Enda änden3.9 "15 925 SEK
A
1CPSA6A
2.57 "24 VDC röd LED10.62 "10 uA till 50 mA låg energiEnda änden3.9 "10 815 SEK
B
1CPSA2
2.57 "Nej10.62 "50 mA till 10 A (termisk)Enda änden3.9 "8 666 SEK
C
2CPSA2A1A
3.66 "24 VDC Röd Multi-Cluster LED12.75 "10 uA till 50 mA låg energiDubbel slut12.75 "35 251 SEK
D
2CPSA1A2B
3.66 "120 VAC Röd Multi-Cluster LED9.63 "10 uA till 50 mA låg energiDubbel slut9.63 "30 315 SEK
E
2CPSA1A1
3.66 "Nej12.75 "10 uA till 50 mA låg energiDubbel slut12.75 "14 471 SEK
C
2CPSA1A1B
3.66 "120 VAC Röd Multi-Cluster LED12.75 "10 uA till 50 mA låg energiDubbel slut12.75 "17 715 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?