VESTIL LAD-MM-9-P Underhållsstege, 9-stegs, perforerad, stål

Finns i lager
Artikel: AG7VBE Modell: LAD-MM-9-P

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 064 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande stege
ANSI-klassA14.7
Baslängd74.88 "
Basbredd29.5 "
Batterier ingårNej
Kapacitet350 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialPoly på Poly
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgBlå
Avstånd mellan steg10 "
Främre hjul Dia.4"
Ledstångshöjd30 "
Ledstänger ingårJa
Höjd120 "
Längd74.875 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal Caster2
Antal steg9
Bakhjul Dia.4"
Bredd på hjul bak1 1 / 4 "
Säkerhetskedja3 / 16 "
FjäderbelastadNej
Stegvinkel58 grader
Stegdjup7"
Stegavstånd10 "
StegtypPerforerad
Stegbredd24 "
Översta plattformens längd21 "
Toppplattformens bredd24 "
Toppstegshöjd90 "
Hjuldiameter4"
HjultypPoly-på-poly
Hjulbredd1.25 "
Bredd29.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 78.3
Fartygets höjd (cm)304.8
Fartygets längd (cm)190.18
Fartygets bredd (cm)74.93
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdBasbreddLedstångshöjdHöjdAntal stegPris
VESTIL LAD-MM-10-P Underhållsstege, 10-stegs, perforerad, stål | AG7VAH LAD-MM-10-P81.13 "32 "30 "130 "1018 864 kr
VESTIL LAD-MM-11-P Underhållsstege, 11-stegs, perforerad, stål | AG7VAK LAD-MM-11-P87.38 "32 "30 "140 "1119 490 kr
VESTIL LAD-MM-12-P Underhållsstege, 12-stegs, perforerad, stål | AG7VAM LAD-MM-12-P93.25 "32 "36 "156 "1220 133 kr
VESTIL LAD-MM-2-P Underhållsstege, 2-stegs, perforerad, stål | AG7VAP LAD-MM-2-P38.5 "29.5 "30 "50 "210 851 kr
VESTIL LAD-MM-3-P Underhållsstege, 3-stegs, perforerad, stål | AG7VAR LAD-MM-3-P38.5 "29.5 "30 "60 "311 508 kr
VESTIL LAD-MM-4-P Underhållsstege, 4-stegs, perforerad, stål | AG7VAU LAD-MM-4-P43.63 "29.5 "30 "70 "412 607 kr
VESTIL LAD-MM-5-P Underhållsstege, 5-stegs, perforerad, stål | AG7VAW LAD-MM-5-P49.75 "29.5 "30 "80 "513 391 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LAD-MM-9-P Underhållsstege, 9-stegs, perforerad, stål
18 064 kr /enhet