VESTIL LAD-TRN-serien Tip-N-Roll mobila stegar, greppstativ


Filter
Basbredd: 29.5 " , Batterier ingår: Nej , Kapacitet: 350 Ibs , Caster Dia.: 4" , Hjulmaterial: Poly på Poly , Hjultyp: Stel , Hjulbredd: 1 1 / 4 " , Färg: Blå , Avstånd mellan steg: 10 " , Markfrigångshöjd: 5 1 / 2 " , Ledstänger ingår: Ja , Material: Stål , Antal Caster: 2 , Bakre hjulbredd: 1 1 / 4 " , Fjäderbelastad: Nej , Stegdjup: 7" , Stegbredd: 24 " , Översta stegdjup: 14 "
StilModellBaslängdLedstångshöjdHöjdAntal stegStegvinkelStegtypPris (ex moms)
A
LAD-TRN-60-2-G
30.13 "50 "50 "258 °Grip Strut13 627 SEK
B
LAD-TRN-50-2-G
30.94 "50 "50 "250 °Grip Strut14 348 SEK
C
LAD-TRN-60-3-G
35.81 "60 "60 "358 °Grip Strut14 848 SEK
D
LAD-TRN-50-3-G
38.5 "60 "60 "350 °Grip Strut15 085 SEK
E
LAD-TRN-60-4-G
42.06 "70 "70 "458 °Grip Strut15 601 SEK
F
LAD-TRN-50-4-G
47 "70 "70 "450 °Perforerad16 119 SEK
G
LAD-TRN-60-5-G
48.19 "80 "80 "558 °Grip Strut19 082 SEK
H
LAD-TRN-60-6-G
54.31 "90 "90 "658 °Grip Strut20 056 SEK
I
LAD-TRN-50-5-G
55.5 "80 "80 "550 °Grip Strut19 052 SEK
J
LAD-TRN-50-6-G
63.38 "90 "90 "650 °Grip Strut20 196 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?