VESTIL LHCR-serien extruderad aluminiumslang och kabelkorsningar, gul


Filter
Kabelöppningshöjd: 2 1 / 2 " , Kapacitet: 10000 Ibs , Färg: Gul , Höjd: 1 1 / 2 " , Material: Aluminium , Öppningshöjd: 1 1 / 4 " , Öppningsbredd: 2 1 / 2 " , Bredd: 9 1 / 8 "
StilModellDjupLängdPris (ex moms)
A
LHCR-36-Y
36 "3 ft.2 963 SEK
B
LHCR-48-Y
48 "4 ft.3 809 SEK
C
LHCR-60-Y
60 "5 ft.4 625 SEK
D
LHCR-72-Y
72 "6 ft.5 439 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?