IGUS Monteringsbygel


Filter
Länk till Link Pitch: 3.58 "/ 91 mm
StilModellKavitetshöjdKavitetsbreddHöjdUtanför breddStilTypPris (ex moms)
A
060-20-12PZ
0.410 "/ 10.3 mm0.79 "/ 20 mm-1.06 "/ 27 mmDragkedjaSmå143 SEK
A
060-16-12PZ
0.410 "/ 10.3 mm0.630 "/ 16 mm-0.890 "/ 22.5 mmDragkedjaSmå164 SEK
A
060-10-12PZ
0.410 "/ 10.3 mm0.390 "/ 10 mm-0.650 "/ 16.5 mmDragkedjaSmå149 SEK
A
060-06-12PZ
0.410 "/ 10.3 mm0.240 "/ 6 mm-0.490 "/ 12.5 mmDragkedjaSmå140 SEK
B
40000-20-12T
2.20 "/ 56 mm7.87 "/ 200 mm3.31 "/ 84 mm9.21 "/ 234 mmLänkadeStora1 099 SEK
B
40000-25-12T
2.20 "/ 56 mm9.84 "/ 250 mm3.31 "/ 84 mm11.18 "/ 284 mmLänkadeStora1 246 SEK
B
40000-20-12
2.20 "/ 56 mm7.87 "/ 200 mm3.31 "/ 84 mm9.21 "/ 234 mmÖppenStora792 SEK
B
40000-25-12
2.20 "/ 56 mm9.84 "/ 250 mm3.31 "/ 84 mm11.18 "/ 284 mmÖppenStora831 SEK
B
40000-30-12T
2.20 "/ 56 mm11.81 "/ 300 mm3.31 "/ 84 mm13.15 "/ 334 mmLänkadeStora1 277 SEK
B
40000-30-12
2.20 "/ 56 mm11.81 "/ 300 mm3.31 "/ 84 mm13.15 "/ 334 mmÖppenStora871 SEK
C
505000-25-12
3.15 "9.84 "/ 250 mm4.25 "/ 108 mm11.81 "ÖppenStora1 166 SEK
C
505000-20-12T
3.15 "7.87 "/ 200 mm4.25 "/ 108 mm9.84 "LänkadeStora1 352 SEK
C
505000-20-12
3.15 "7.87 "/ 200 mm4.25 "/ 108 mm9.84 "ÖppenStora1 002 SEK
C
505000-30-12
3.15 "11.81 "/ 300 mm4.25 "/ 108 mm13.78 "ÖppenStora1 217 SEK
C
505000-25-12T
3.15 "9.84 "/ 250 mm4.25 "/ 108 mm11.81 "LänkadeStora1 361 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?