DAYTON Handbil för allmänt ändamål


Filter
Hjulmaterial: Gummi
StilModellTotal breddFärgFinishHjullagerHjuldiameterHjultypHjulbreddHantera typPris (ex moms)
A
2W157
18 "RedPulverlack-8"Gjutformat gummi1.625 "Kontinuerlig ram Flow-Back1 936 SEK
B
6W046
18 "SilverPulverlack-8"Gjutformat gummi1.625 "Kontinuerlig ram Flow-Back3 219 SEK
C
1W617
18.5 "RedPulverlack-8"Semi-pneumatisk1.75 "Kontinuerlig ram Flow-Back1 467 SEK
D
4ZH99
19 "RedPulverlack-10 "Gjutformat gummi2"Kontinuerlig ram Flow-Back1 795 SEK
E
6W857
19.5RedRostbeständigt pulverlack-10 "Massivt gummi2.75 "Dubbel handtag2 268 SEK
F
2W063
20 "RedPulverlack-10 "Semi-pneumatisk2.75 "Kontinuerlig ramögla1 997 SEK
G
6W856
20.5 "RedRostbeständigt pulverlack-10 "Massivt gummi2.75 "Kontinuerlig ram Flow-Back1 744 SEK
H
2NXC1
20.5 "RedPulverlackStålrulle8"Massivt gummi2"Kontinuerlig ram Flow-Back2 130 SEK
I
6W858
20.5 "RedRostbeständigt pulverlack-10 "Massivt gummi2.75 "Kontinuerlig ram Dual Pin1 567 SEK
J
3W154
20.5 "SilverLjus aluminium-10 "Semi-pneumatisk2.75 "Kontinuerlig ram Flow-Back2 900 SEK
K
34D680
21 "Silver--10 "Hårt gummi2"Kontinuerlig ramögla4 980 SEK
L
6W048
21.25 "SilverPulverlack-10 "Pneumatisk4"Kontinuerlig ram Dual Pin2 622 SEK
M
6W047
21.25 "SilverPulverlack-10 "Pneumatisk4"Kontinuerlig ram Flow-Back3 089 SEK
N
34D660
22 "RedPulverlack-10 "Pneumatisk3.5 "Kontinuerlig ramögla1 899 SEK
O
2W179
22 "RedPulverlack-10 "Pneumatisk4"Kontinuerlig ram Flow-Back1 933 SEK
P
34D661
22 "RedPulverlack-10 "Gummihjul2"Kontinuerlig ramögla2 049 SEK
Q
3W153
22.5 "SilverLjus aluminium-10 "Pneumatisk4"Kontinuerlig ramögla2 846 SEK
R
2NXC2
25 "RedPulverlackStål boll12 "Pneumatisk4"Kontinuerlig ram Flow-Back3 435 SEK

Handbil för allmänt ändamål

Dayton handtruckar är designade för applikationer som involverar lyft/transport av laster över hela arbetsplatsen. De kan också användas som bagagevagnar på flygplatser och tågstationer. Dessa lätta, lättanvända lastbilar har en nosplatta i extruderad aluminium för att hålla olika föremål. De är utrustade med trappklättrare för rörelse uppåt/nedåt i trappor. Dessa handtruckar för allmänna ändamål kommer i en rostbeständig pulverlackerad finish för problemfri användning. Ett brett utbud av dessa handtruckar från Dayton finns tillgängliga med lastkapaciteter från 300 till 1000 lb på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?