VESTIL Lång stångduvhålställ


Filter
Boxslangstorlek: 1 1 / 2 " , Kapacitet per hylla: 2000 Ibs , Färg: Blå , Djup: 48 " , Rammaterial: Stål , Mätare: 11 ga , Material: Stål , Monteringshål Dia.: 1 / 2 " , Antal fack: 15 , Antal monteringshål: 4 , Totalt djup: 48 " , Totala höjden: 60 " , Total bredd: 48.5 "
StilModellKapacitetArtikelMax. NivåkapacitetPris (ex moms)
A
LBPH-77
2000 IbsBulkförvaringsställ, förrätt7700 Ibs15 026 SEK
B
LBPH-EXT
7700 IbsTilläggsenhet för bulklagringsställ2000 Ibs11 139 SEK

Lång stångduvhålställ

Vestil långstångshållare för duvhål är designade för användning i verktygsrum, maskinverkstäder och underhållsavdelningar för att organisera och lagra lager. Dessa stålställ har en fem-håls hög och tre-håls bred ram för enkel identifiering och hämtning av de lagrade föremålen. Ramarna på dessa enheter behåller sin position med hjälp av stagstängerna och en separator. De kommer dessutom belagda med ett blått pulver för att motstå repor och kan leverera en maximal lastkapacitet på 7700 lb per ram.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?