VESTIL LBPH-EXT förlängning av hålställ för lång stång i stål, 48-1/2 tums bredd | AA8ZRR 1BBX2

VESTIL LBPH-EXT Steel Long Bar Pigeon Hole Rack Extension, 48-1/2 Inch Width

Finns i lager
Artikel: AA8ZRR Modell: LBPH-EXTKorsreferens: 1BBX2

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 139 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTilläggsenhet för bulklagringsställ
Boxslangstorlek1 1 / 2 "
Kapacitet7700 Ibs
Kapacitet per hylla2000 Ibs
FärgBlå
Djup48 "
FinishPulverlack
RammaterialStål
Mätare11 ga
Höjd60 "
Längd46.437 "
Lastkapacitet7700 lb.
MaterialStål
Max. Nivåkapacitet2000 Ibs
Monteringshål Dia.1 / 2 "
Antal vikar15
Antal monteringshål4
Antal hyllor15
Övergripande djup48 "
Totala höjden60 "
Total bredd48.5 "
Bredd48.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 75.15
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetArtikelMax. NivåkapacitetPris
VESTIL LBPH-77 Startenhet Långt förvaringsställ, 48-1/2 tums bredd | AA8ZRQ 1BBX1 LBPH-772000 IbsBulkförvaringsställ, förrätt7700 Ibs15 026 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LBPH-EXT Steel Long Bar Pigeon Hole Rack Extension, 48-1/2 Inch Width
11 139 kr /enhet