VESTIL LBPH-77 Starter Unit Long Bar Storage Rack, 48-1/2 Inch Width | AA8ZRQ 1BBX1

VESTIL LBPH-77 Startenhet Långt förvaringsställ, 48-1/2 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AA8ZRQ Modell: LBPH-77Korsreferens: 1BBX1

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 026 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBulkförvaringsställ, förrätt
Boxslangstorlek1 1 / 2 "
Kapacitet2000 Ibs
Kapacitet per hylla2000 Ibs
FärgBlå
Djup48 "
FinishPulverlack
RammaterialStål
Mätare11 ga
Höjd60 "
Längd48 "
Lastkapacitet7700 lb.
MaterialStål
Max. Nivåkapacitet7700 Ibs
Monteringshål Dia.1 / 2 "
Antal vikar15
Antal monteringshål4
Antal hyllor15
Övergripande djup48 "
Totala höjden60 "
Total bredd48.5 "
Bredd48.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 117
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetArtikelMax. NivåkapacitetPris
VESTIL LBPH-EXT Steel Long Bar Pigeon Hole Rack Extension, 48-1/2 Inch Width | AA8ZRR 1BBX2 LBPH-EXT7700 IbsTilläggsenhet för bulklagringsställ2000 Ibs11 139 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LBPH-77 Startenhet Långt förvaringsställ, 48-1/2 tums bredd
15 026 kr /enhet