VESTIL LPT-4000T-serien Lastbara karuseller för lastbilar


Filter
Batterier ingår: Nej , Kapacitet: 4000 Ibs , Färg: Blå , Effektiv ramplängd: 4 3 / 8 " , Höjd: 0.88 " , Installationshårdvara ingår: Nej , Upprätthålla kraft vid full kapacitet: 25 Ibs , Material: Stål , Operationstyp: Handopererad , Kraftkälla: Manuell , Rotation: 360 grader , Lutningsgrad: 11 grader , Startkraft med full kapacitet: 35 Ibs , Skivbordshöjd: 0.88 "
StilModellLängdSkivspelarens diameterAnvändbar Dia.BreddPris (ex moms)
A
LP-4000T-39
47.69 "39 "39 "47.69 "22 391 SEK
B
LP-4000T-45
53.69 "45 "45 "53.69 "23 646 SEK
C
LP-4000T
59.69 "51 "51 "59.69 "25 089 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?