VESTIL LP-4000T-39 pallvagn med tunn spinnkarusell, 48 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG7VXC Modell: LP-4000T-39

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 391 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallskivspelare
Batterier ingårNej
Kapacitet4000 Ibs
FärgBlå
Effektiv ramplängd4 3 / 8 "
Höjd0.88 "
Installationshårdvara ingårNej
Längd47.69 "
Upprätthålla kraft vid full kapacitet25 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
DriftstypHandopererad
KraftkällaManuell
Rotation360 grader
Lutningsgrad11 grader
Startkraft med full kapacitet35 Ibs
Skivspelarens diameter39 "
Skivbordshöjd0.88 "
Användbar Dia.39 "
Bredd47.69 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 63
Fartygets höjd (cm)2.22
Fartygets längd (cm)121.13
Fartygets bredd (cm)121.13
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdSkivspelarens diameterAnvändbar Dia.BreddPris
VESTIL LP-4000T pallvagn med tunn spinnkarusell, 60 tums storlek | AG7VXB LP-4000T59.69 "51 "51 "59.69 "25 089 kr
VESTIL LP-4000T-45 pallvagn med tunn spinnkarusell, 54 tums storlek | AG7VXE LP-4000T-4553.69 "45 "45 "53.69 "23 646 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LP-4000T-39 pallvagn med tunn spinnkarusell, 48 tums storlek
22 391 kr /enhet