VESTIL LTSD-serien gaffeltrucksäten


Filter
Baksätesstöd upphöjd höjd: 24 " , Batterier ingår: Nej , Kapacitet: 300 Ibs , Färg: Svart , Rammaterial: Plast , Max. Justerad höjd: 24 " , Min. Justerad höjd: 4" , Antal fickor: 1 , Justering av ryggstödsvinkel: 8 grader , Sittlängd: 4.5 " , Sätesmaterial: Tyg , Sittform: Fyrkant , Sittbredd: 4.5 " , Förvaringsficka: Ja , Verktygshållare: Ja
StilModellHöjdLängdMaterialBreddPris (ex moms)
A
LTSD-C
4"4.5 "Plast, tyg4.5 "11 854 SEK
B
LTSD-V
12 "20.5 "Plast, vinyl23 "11 760 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?