Justerbara gafflar: Ja , Justerbara ben: Ja , Batteristorlek: 14 , Batterivolt: 12V , Sladdtyp: Elektrisk sladdlös , främre hjulmaterial: polyuretan , HP: 0.5 hk , Inkluderar: bATTERI~~POS=TRUNC , Benbredd: 4" , Lastkapacitet: 1500 Ibs , Material: Stål , Max. ampere: 6A , Antal batterier: 1 , Antal hjul: 4 , Fas: 1 , Kraftkälla: DC , Bakre hjulmaterial: polyuretan , Uniform kapacitet vid 0" till 63": 1500 Ibs , Uniform kapacitet vid 63" till 118": 1000 Ibs , Uniform kapacitet vid 63" till 98": 1000 Ibs