VESTIL OSB-BRN Octagon Sign Base, Brun, 8 x 8 x 98 tum Storlek

Artikel: AG8HNW Modell: OSB-BRN
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

4 076 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyltbas med stolpe
Bashöjd20 "
BasmaterialLågdensitetspolyetenplast
FärgBrun
AnslutningsdesignStål till stål
Djup8"
FinishLDPE med ultravioletta och antistatiska tillsatser
Höjd98 "
Längd8"
MaterialStål, termoplast med hög densitet
Max. Baskapacitet11 1/2 gal.
Post Dia.1 3 / 5 "
Stolpelängd1 3 / 5 "
Inläggsbredd1 3 / 5 "
Anslutning av primärmaterialMetall till metall
TypBas
Vägg tjocklek1 / 4 "
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)248.92
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3926909995
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgArtikelPris
VESTIL OSB-B Octagon Sign Base, Blå, 8 x 8 x 98 tum Storlek | AG7WNU OSB-BBlåSkyltbas4 076 kr
RFQ
VESTIL OSB-GN Octagon Sign Base, Grön, 8 x 8 x 98 tum Storlek | AG7WNV OSB-GNGrönSkyltbas4 076 kr
RFQ
VESTIL OSB-R Octagon Sign Base, Röd, 8 x 8 x 98 tum Storlek | AG7WNW OSB-RRedSkyltbas4 076 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL OSB-BRN Octagon Sign Base, Brun, 8 x 8 x 98 tum Storlek
4 076 kr /enhet