GRAINGER Intrumentvagn


Filter
Kapacitet per hylla: 600 lb. , Färg: Grå , Avstånd mellan hyllor: 26.75 " , Låddjup: 19-13 / 16 " , Lådhöjd: 6.187 " , Lådbredd: 14 5 / 16 " , Avsluta: Pulverlackat , Mätare: 14 , Handtag: Tubular , Handtag ingår: Ja , Läpphöjd: 1-1 / 2 "topp och botten , Lastkapacitet: 1200 Ibs , Antal lådor: 1 , Antal hyllor: 2 , Totalt djup: 36 " , Total längd: 42 " , Total bredd: 24.25 " , Hylllängd: 36 " , Hyllstil: lipped , Hylltyp: Läppar upp , Hyllbredd: 24 " , Toppmaterial: Gummimattning
StilModellCaster Dia.HjulmaterialCaster TypHjulbreddTotala höjdenPris (ex moms)
A
RSIC-2436-2-5PU-95
5"polyuretan(2) Styv, (2) Vrid med bromsar1.25 "36.25 "13 137 SEK
A
RSIC-2436-2-8PN-95
8"Pneumatisk(2) Styv, (2) Vridbar2.5 "39.75 "16 601 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?