VESTIL P-HOP-seriens bärbara stålbehållare


Filter
Caster typ: Stel, vridbar, vridbar med lås , Hjulbredd: 2" , Färg: Blå , Gaffelficka Höjd: 2" , Gaffelfickans bredd: 7" , Gaffeltjocklek: 2" , Mätare: 12 ga , Material: Stål , Hjuldia.: 8" , Hjulmaterial: Glasfylld nylon
StilModellVolymDjupGaffelficka CenterBreddHöjdHopper HöjdBehållarens breddArtikelPris (ex moms)
A
P-HOP-1.5
1 1/2 kub. yd.59 "21 5 / 8 "58 4 / 5 "47 5 / 8 "47 5 / 8 "58 4 / 5 "Bärbar hoppbil27 717 SEK
B
P-HOP-1
1 cu. yd.53 5 / 8 "21 5 / 8 "58 4 / 5 "37 1 / 8 "37 1 / 8 "58 4 / 5 "Bärbar hoppbil27 257 SEK
C
P-HOP-0.5
1/2 cu. yd.53 7 / 8 "11 5 / 8 "34 4 / 5 "37 1 / 5 "37 1 / 5 "34 4 / 5 "Bärbar behållare24 021 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?