VESTIL P-HOP-0.5 Bärbar behållare, stål, 1/2 kubikgård, 2000Lb. | AC4AJL 2YA44

VESTIL P-HOP-0.5 Bärbar behållare, stål, 1/2 kubikgård, 2000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AC4AJL Modell: P-HOP-0.5Korsreferens: 2YA44

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 021 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar behållare
Caster Dia.8"
HjulmaterialGlasfylld nylon
Caster TypStel, vridbar, vridbar med lås
Hjulbredd2"
FärgBlå
Djup53 7 / 8 "
Gaffelficka Center11 5 / 8 "
Gaffelfickhöjd2"
Gaffelficka bredd7"
Gaffeltjocklek2"
Gaffelbredd7"
RammaterialStål
Framhjulsdia.8"
Mätare12 ga
Handtag ingårJa
Höjd37 1 / 5 "
Hopper Höjd37 1 / 5 "
Behållarens längd53 7 / 8 "
BehållarmaterialStål
BehållartypGaffeltruck
Behållarens bredd34 4 / 5 "
Längd53 7 / 8 "
Lastkapacitet2000 lb.
MaterialStål
Materialtjocklek12 ga
MobilitetsalternativGaffeltruck kapabel / manuell
Antal hjul4
Totala höjden37.62 "
Total längd52.25 "
Total bredd34 13 / 16 "
Bakhjulsdia.8"
Volym1/2 cu. yd.
Volymkapacitet1/2 cu. yd.
Hjul Dia.8"
Hjuldiameter8"
HjulmaterialGlasfylld nylon
Bredd34 4 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 123.75
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)129.54
Fartygets bredd (cm)86.36
HS-kod7309000090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymDjupGaffelficka CenterBreddHöjdHopper HöjdBehållarens breddArtikelPris
VESTIL P-HOP-1 bärbar behållare, stål, 1 kubikgård, 2000 Lb. | AE2RHD 4ZD33 P-HOP-11 cu. yd.53 5 / 8 "21 5 / 8 "58 4 / 5 "37 1 / 8 "37 1 / 8 "58 4 / 5 "Bärbar hoppbil27 257 kr
VESTIL P-HOP-1.5 bärbar behållare, 1-1/2 kubikgård, 2000 Lb. | AE2RHE 4ZD34 P-HOP-1.51 1/2 kub. yd.59 "21 5 / 8 "58 4 / 5 "47 5 / 8 "47 5 / 8 "58 4 / 5 "Bärbar hoppbil27 717 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL P-HOP-0.5 Bärbar behållare, stål, 1/2 kubikgård, 2000 Lb.
24 021 kr /enhet