VESTIL Panelvagnar i PANEL-serien


Filter
Bashöjd: 11 2 / 3 " , Baslängd: 54 " , Basbredd: 28 1 / 2 " , Caster Dia.: 5" , Hjultyp: Stel , Höjd toppskena: 40 15 / 16 " , Inkluderar: (4) Svängbara hjul 5 tum. x 1-1/2 tum och (2) styva hjul 8 tum. x 2 in. , Längd toppskena: 63 7 / 16 " , Lastkapacitet: 2000 Ibs , Antal hjul: 6 , Kraftkälla: Manuell , Skjutstolpens höjd: 11 1 / 2 " , Användbar bredd mitten: 10 " , Användbara breddsidor: 6 1 / 2 " , Bredd toppskena: 28 1 / 2 "
StilModellPlattform LängdHjulmaterialHjulbreddPlattformsbreddBreddFärgHöjdLängdPris (ex moms)
A
PANEL-V
51 "Poly på stål2" styv, 1 1/2" vridbar30.25 "30.25 "Blå47.5 "51 "10 128 SEK
B
PANEL-H
54 "polyolefin1 1 / 2 "28.5 "32.06 "Blå, gul51.38 "63.5 "11 384 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?