VESTIL PANEL-H Horizontal Panel Cart, 2000 Lb. Capacity 64 x 31 Inch Size

Finns i lager
Artikel: AG7WTC Modell: PANEL-H

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 384 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanellastbil för allmänt ändamål
Bashöjd11 2 / 3 "
Baslängd54 "
Basbredd28 1 / 2 "
Caster Dia.5"
Hjulmaterialpolyolefin
Caster TypStel
Hjulbredd1 1 / 2 "
FärgBlå, gul
Främre hjul Dia.5"
Höjd51.38 "
Height Top Rail40 15 / 16 "
Inkluderar(4) Svängbara hjul 5 tum. x 1-1/2 tum och (2) styva hjul 8 tum. x 2 in.
Längd63.5 "
Length Top Rail63 7 / 16 "
Lastkapacitet2000 Ibs
MaterialStål
Max. Plattformshöjd40.93 "
Mäta enheterVARJE
Antal hjul6
Antal vertikala stöd12
Plattformshöjd11.6 "
Plattform Längd54 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd28.5 "
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.5"
Sliding Post Height11 1 / 2 "
Statisk lastkapacitet2,000 Ibs
Bredd32.06 "
Width Top Rail28 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 93.15
Fartygets höjd (cm)104.14
Fartygets längd (cm)162.56
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LängdHjulmaterialHjulbreddPlattformsbreddBreddFärgHöjdLängdPris
VESTIL PANEL-V Vertikal panelplattformsvagn, 2000 Lb. Kapacitet, 48 x 30 tum Storlek | AG7WTD PANEL-V51 "Poly på stål2" styv, 1 1/2" vridbar30.25 "30.25 "Blå47.5 "51 "10 128 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PANEL-H Horizontal Panel Cart, 2000 Lb. Capacity 64 x 31 Inch Size
11 384 kr /enhet