VESTIL PC-serien mångsidiga plattformstruckar med nedfällbart handtag


Filter
Caster Dia .: 5" , Hjulmaterial: polyuretan , Färg: Grå , Däckshöjd: 6" , Däcklängd: 31 1 / 2 " , Däcksbredd: 20 1 / 2 " , Lastkapacitet: 500 Ibs , Material: Polyeten med hög täthet , Max. Plattformshöjd: 6" , Antal batteri: Nej , Antal hjul: 4 , Totala höjden: 11 " , Total längd: 31.5 " , Total bredd: 20.5 " , Plattformshöjd: 6" , Plattformslängd: 31.5 " , Plattformsmaterial: Polyeten med hög täthet , Plattformsbredd: 20.5 " , Kraftkälla: Manuell
StilModellHandtagshöjd drarHandtagshöjd tryckandeHantera typInkluderarPris (ex moms)
A
PC-25
32 5 / 8 "36 1 / 2 "Standard(1) 36-1/2" höjd drag-/skjuthandtag2 412 SEK
B
PC-60
35 5 / 8 "38 "Ergonomisk(1) 38" höjd ergonomiskt handtag2 821 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?