VESTIL PE Series Edge-O-Dock Levelers


Filter
Stötfångarhöjd: 18 " , Stötfångarlängd: 2" , Stötfångartjocklek: 2" , Stötfångarbredd: 8" , Färg: Brun , Höjd: 27.5 " , Inkluderar: installation av maskinvara , Material: Stål , Fas: 1 , Plattformstjocklek: 0.38 " , Serviceintervall ovanför Dock: 5" , Serviceområde under kaj: 5" , Spänning: 115V AC
StilModellStötfångarprojektionLängdLäppprojektionLastkapacitetPlattform LängdPlattformsbreddBreddPris (ex moms)
A
PE-2566
17.5 "17.5 "11.5 "25000 Ibs25 "66 "93 "51 119 SEK
RFQ
B
PE-3066
17.5 "17.5 "12.31 "30000 Ibs30 "66 "93 "62 040 SEK
RFQ
C
PE-2066
17.5 "17.5 "11.5 "20000 Ibs20 "66 "93 "51 827 SEK
RFQ
D
PE-3072
17.5 "17.5 "12.31 "30000 Ibs30 "72 "99 "63 496 SEK
RFQ
E
PE-2072
17.5 "17.5 "11.5 "20000 Ibs20 "72 "99 "56 829 SEK
RFQ
F
PE-2572
17.5 "17.5 "11.5 "25000 Ibs25 "72 "99 "57 015 SEK
RFQ
G
PE-2572-36
26.75 "26.75 "40.12 "25000 Ibs25 "72 "98 "61 043 SEK
RFQ
H
PE-1572-36
26.75 "26.75 "40.12 "15000 Ibs15 "72 "98 "62 331 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?