HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE Vägg nödljus / armatur


Filter
Justerbar: Ja , grön certifiering eller annat erkännande: RoHS
StilModellLängdBatteritypHöjdMonteringAntal lamporDriftstemp. RäckviddUtspänningGarantiPris (ex moms)
A
EV4D
2.25 "Nickelmetallhydrid5"Tak / vägg220 grader till 30 grader C3.25 VDC3 år.1 849 SEK
B
EV2
2.25 "Nickelmetallhydrid5"Tak / vägg220 till 30 grader C3.25 VDC3 år.1 360 SEK
C
OCR-SB-1203L
5"-6"Vägg1-12 VDC-1 745 SEK
D
EV2DI
8.5 "NiMH5"Tak / vägg210 grader till 40 grader C1.2 VDC5 år.2 166 SEK
D
EV2D
8.5 "NiMH5"Tak / vägg210 grader till 40 grader C1.2 VDC3 år.1 478 SEK
E
EV4DB
8.5 "NiMH5"Tak / vägg210 grader till 40 grader C1.2 VDC3 år.1 673 SEK
D
EV4DI-02L
8.5 "-5"Tak / vägg-10 grader till 40 grader C1.2 VDC5 år.2 424 SEK
D
EV4D-02L
8.5 "NiMH5"Tak / vägg210 grader till 40 grader C1.2 VDC3 år.1 968 SEK

Vägg nödljus / armatur

Hubbell Lighting-Dual-Lite EV-serie arkitektoniska nödljus är idealiska för utomhusbelysningstillämpningar. De har UV-stabila, flamklassade och kraftfulla termoplasthöljen med ett miljövänligt nickelmetallhydridbatteri. Dessa väggmonterade lampor har två LED-lampor med speciell vidvinkelobjektiv och justerbara lamphuvuden för olika ljusmönster i olika monteringshöjder. Fjärrkapacitet och spektron självdiagnosfunktion, tillgänglig med vissa lampor möjliggör fjärrstyrning och övervakar LED-status, batterikapacitet och upptäcker fel i den elektriska kretsen. Valda modeller av OCR-serien med aluminiumhus och dubbla MR16-lampor finns också på Raptor Supplies. Välj mellan ett brett utbud av dessa lampor med effektnivåer från 1 till 4W, tillgängliga i vitt och svart.
Vi erbjuder också avlägsna nödljus för nödsituationer på distans.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?