VESTIL PE-1572-36 Elektrisk Edge-O-Dock Leveler, 26-3/4 x 98 x 27-1/2 tum, 15000 lb., brun, stål

Artikel: AG7WWW Modell: PE-1572-36
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

62 331 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKant på Dock Leveler
Stötfångarhöjd18 "
Stötfångarlängd2"
Stötfångarprojektion26.75 "
Stötfångarens tjocklek2"
Stötfångarbredd8"
Kapacitet15000 Ibs
FärgBrun
Dockservicesortiment5"
Höjd27.5 "
Inkluderarinstallation av maskinvara
Längd26.75 "
Läppprojektion40.12 "
Lastkapacitet15000 Ibs
MaterialStål
Max. Service Ovan Dock5"
Max. Service under Dock5"
Driftläge115 Volt/1 Fas AC Power Elektrisk
Total längd3.05 ft.
Fas1
Plattform Längd15 "
PlattformmaterialStål
Plattformens tjocklek0.38 "
Plattformsbredd72 "
Rampbredd72 "
Ramplängd36 5 / 8 "
Serviceområde ovanför kajen5"
Serviceområde under kaj5"
Spänning115V AC
Spänning (AC)115V AC
Bredd98 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 337.05
Fartygets höjd (cm)69.85
Fartygets längd (cm)93.03
Fartygets bredd (cm)248.92
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStötfångarprojektionLängdLäppprojektionLastkapacitetPlattform LängdPlattformsbreddBreddPris
VESTIL PE-2066 Elektrisk Edge-O-Dock Leveler, 17-1/2 x 93 x 27-1/2 Inch Storlek, 20000 lb., Brun, Stål | AG7WWX PE-206617.5 "17.5 "11.5 "20000 Ibs20 "66 "93 "51 827 kr
RFQ
VESTIL PE-2072 Elektrisk Edge-O-Dock Leveler, 17-1/2 x 99 x 27-1/2 Inch Storlek, 20000 lb., Brun, Stål | AG7WWY PE-207217.5 "17.5 "11.5 "20000 Ibs20 "72 "99 "56 829 kr
RFQ
VESTIL PE-2566 Elektrisk Edge-O-Dock Leveler, 17-1/2 x 93 x 27-1/2 Inch Storlek, 25000 lb., Brun, Stål | AG7WWZ PE-256617.5 "17.5 "11.5 "25000 Ibs25 "66 "93 "51 119 kr
RFQ
VESTIL PE-2572 Elektrisk Edge-O-Dock Leveler, 17-1/2 x 99 x 27-1/2 Inch Storlek, 25000 lb., Brun, Stål | AG7WXA PE-257217.5 "17.5 "11.5 "25000 Ibs25 "72 "99 "57 015 kr
RFQ
VESTIL PE-2572-36 Elektrisk Edge-O-Dock Leveler, 26-3/4 x 98 x 27-1/2 Inch Storlek, 25000 lb., Brun, Stål | AG7WXB PE-2572-3626.75 "26.75 "40.12 "25000 Ibs25 "72 "98 "61 043 kr
RFQ
VESTIL PE-3066 Elektrisk Edge-O-Dock Leveler, 17-1/2 x 93 x 27-1/2 Inch Storlek, 30000 lb., Brun, Stål | AG7WXC PE-306617.5 "17.5 "12.31 "30000 Ibs30 "66 "93 "62 040 kr
RFQ
VESTIL PE-3072 Elektrisk Edge-O-Dock Leveler, 17-1/2 x 99 x 27-1/2 Inch Storlek, 30000 lb., Brun, Stål | AG7WXD PE-307217.5 "17.5 "12.31 "30000 Ibs30 "72 "99 "63 496 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PE-1572-36 Elektrisk Edge-O-Dock Leveler, 26-3/4 x 98 x 27-1/2 tum, 15000 lb., brun, stål
62 331 kr /enhet