VESTIL PM4-RL-serien Rollpalltruckar


Filter
Kapacitet: 4000 Ibs , Färg: Gul , Djup: 78 " , Gaffellängd: 48 " , helsvetsad ram: Ja , Handtagslängd: 48 " , Handtagsmaterial: Stål , Höjd: 43.81 " , Höjd med handtag: 43 13 / 16 " , Material: Stål , Kraftkälla: Hand , Roller Dia.: 3 1 / 2 " , Rullmaterial: polyuretan , Rullbredd: 3" , Serviceintervall: 0 "till 7 3/4" , Styr hjulstorlek: 7 "x 2" , Styrhjul Material: Poly på stål , Användbar gaffellängd: 48 "
StilModellGaffelbreddMax. Rullstorlek Dia.Min. Rulla Dia.BreddPris (ex moms)
A
PM4-3348-RL
33 "31 1 / 2 "23 5 / 8 "33 "18 784 SEK
B
PM4-4048-RL
40 "47 1 / 4 "31 1 / 2 "40 "19 084 SEK
C
PM4-4548-RL
45 "63 "47 1 / 4 "45 "23 772 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?