VESTIL PM4-4048-RL Palltruck i stål, V-formad mitt, 4000 Lb. Kapacitet, gul | AG7XGR

VESTIL PM4-4048-RL Palltruck i stål, V-formad mitt, 4000 Lb. Kapacitet, gul

Finns i lager
Artikel: AG7XGR Modell: PM4-4048-RL

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 084 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
Kapacitet4000 Ibs
FärgGul
Djup78 "
Gaffellängd48 "
Gaffelbredd40 "
Helsvetsad ramJa
handtag Längd48 "
Hantera materialStål
Höjd43.81 "
Längd66 "
Sänkt höjd3 In.
MaterialStål
Max. Rullstorlek Dia.47 1 / 4 "
Mäta enheterVARJE
Min. Rulla Dia.31 1 / 2 "
KraftkällaHand
Höjd höjd7.75 "
Roller Dia.3 1 / 2 "
Rullmaterialpolyuretan
Rullbredd3"
Serviceområde0 "till 7 3/4"
Styr hjulstorlek7 "x 2"
Material för styrhjulPoly på stål
Bredd40 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 162
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)167.64
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGaffelbreddMax. Rullstorlek Dia.Min. Rulla Dia.BreddPris
VESTIL PM4-3348-RL Palltruck i stål, V-formad mitt, 4000 Lb. Kapacitet, gul | AG7XGQ PM4-3348-RL33 "31 1 / 2 "23 5 / 8 "33 "18 784 kr
VESTIL PM4-4548-RL Palltruck i stål, V-formad mitt, 4000 Lb. Kapacitet, gul | AG7XGT PM4-4548-RL45 "63 "47 1 / 4 "45 "23 772 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PM4-4048-RL Palltruck i stål, V-formad mitt, 4000 Lb. Kapacitet, gul
19 084 kr /enhet