KANT-TWIST Deep Reach Cantilever Clamps, gul


Filter
StilModellKlämkraftHandtagets diameter och längd (tum)Max. KäftöppningTotal längdTjocklekHalsdjupPris (ex moms)
A
K025TDHVY
700 kg1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "464 SEK
A
K045TDHVY
1700 kg1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "780 SEK
A
K060TDHVY
2000 kg1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"1 026 SEK

Deep Reach Cantilever Clamps, gul

Kant-Twist hiv-gula utskjutande klämmor har fritt flytande käftar som enkelt kan anpassas till ojämna ytor och erbjuder tre olika ansikten (räfflade, släta & V-spår) för att hålla runt lager. De är idealiska för bultning, borrning, svetsning eller applikationer där två arbetsstycken behövs för att hållas ihop ordentligt. Cantilever-klämmor med djup räckvidd ger längre räckvidd för bättre materialhantering. Deras innovativa design eliminerar problematisk snedvridning och vridning av arbetsstycken och ger ett starkt klämförhållande på 4: 1. Välj mellan ett brett utbud av dessa klämmor, tillgängliga i käftöppningsvarianter på 2.5, 4.5 och 6 tum på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?