VESTIL PM5-serien Ergonomic Power Assist palltruckar


Filter
Hjulmaterial: Poly på stål , Färg: Gul , Djup: 48 " , Gaffellängd: 48 " , Gaffelsadelbredd: 27 " , helsvetsad ram: Ja , Handtagslängd: 49 " , Handtagsmaterial: Stål , Höjd: 48 " , Längd: 61 " , Material: Stål , Total gaffelbredd: 27 " , Kraftkälla: Hand , Rullmaterial: polyuretan , Styrhjul Dia.: 7" , Styrhjul Material: Poly på stål , Styrhjulsbredd: 2"
StilModellKapacitetGaffelbreddRoller Dia.RullbreddPris (ex moms)
A
PM5-2748-PA-Y
5000 Ibs7"3"4"45 821 SEK
B
PM5-2748-ER-Y
5500 Ibs27 "4"3"15 366 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?