VESTIL PM5-2748-PA-Y Stål Ergonomisk Power Assist Palltruck, 5000 Lb. Kapacitet, gul | AG7XHM

VESTIL PM5-2748-PA-Y Steel Ergonomic Power Assist Palltruck, 5000 Lb. Kapacitet, gul

Finns i lager
Artikel: AG7XHM Modell: PM5-2748-PA-Y

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

45 821 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
Kapacitet5000 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
FärgGul
Djup48 "
Gaffelhöjd sänkt3"
Gaffellängd48 "
Gaffelsadelbredd27 "
Gaffelbredd7"
Helsvetsad ramJa
handtag Längd49 "
Hantera materialStål
Höjd48 "
Längd48 "
Load Center19 "
Sänkt höjd3"
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Total gaffelbredd27 "
KraftkällaHand
Höjd höjd7 1 / 2 "
Roller Dia.3"
Rullmaterialpolyuretan
Rullbredd4"
Styrhjul Dia.7"
Material för styrhjulPoly på stål
Styrhjulsbredd2"
Bredd27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 99
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDSE

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetGaffelbreddRoller Dia.RullbreddPris
VESTIL PM5-2748-ER-Y Easy Roll palltruck | AG7XHH PM5-2748-ER-Y5500 Ibs27 "4"3"15 366 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PM5-2748-PA-Y Steel Ergonomic Power Assist Palltruck, 5000 Lb. Kapacitet, gul
45 821 kr /enhet