VESTIL PM5-2748-SS Palltruck i rostfritt stål, 62 tum x 27 tum x 48 tum Storlek, 5500 Lb. Kapacitet, Silver | AG7XHU

VESTIL PM5-2748-SS Palltruck i rostfritt stål, 62 tum x 27 tum x 48 tum Storlek, 5500 Lb. Kapacitet, Silver

Finns i lager
Artikel: AG7XHU Modell: PM5-2748-SS

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

59 589 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
Kapacitet5500 Ibs
HjulmaterialGummi
FärgSilver
Djup62 "
Gaffelhöjd sänkt2.88 "
Gaffellängd48 "
Gaffelsadelbredd27 "
Gaffelbredd6 1 / 2 "
Helsvetsad ramJa
GradeGrade 304
handtag Längd49 "
Hantera materialStål
Höjd48 "
Längd62 "
Load Center19 "
Sänkt höjd2 7 / 8 "
MaterialRostfritt stål
Mäta enheterVARJE
Total gaffelbredd27 "
KraftkällaHand
Höjd höjd7 3 / 4 "
Roller Dia.3"
RullmaterialGummi
Rullbredd3 5 / 8 "
Styrhjul Dia.7"
Material för styrhjulpolyuretan
Styrhjulsbredd2"
Bredd27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 101.25
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)157.48
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHjulmaterialFärgMaterialRoller Dia.RullmaterialRullbreddMaterial för styrhjulPris
VESTIL PM5-2048-SG Palltruck i stål, 64 tum x 20-1/2 tum x 48-1/2 tum Storlek, 5500 Lb. Kapacitet, grå | AG7XGZ PM5-2048-SGPallyftare-GråStål3"Gummi3 1 / 2 "polyuretan14 348 kr
VESTIL PM5-2048-SS Palltruck, 59 tum x 21-1/2 tum x 48 tum Storlek, 5500 Lb. Kapacitet, Silver | AG7XHA PM5-2048-SSPallyftare-SilverRostfritt stål3"polyuretan3 5 / 8 "polyuretan63 146 kr
VESTIL PM5-2748-SFF Rampalltruck, 61 tum x 27 tum x 48 tum Storlek, 5500 Lb. Kapacitet, Silver | AG7XHR PM5-2748-SFFPallyftarepolyuretanSilverRostfritt stål4"polyuretan3"polyuretan33 181 kr
VESTIL PM5-2748-SG Palltruck i galvaniserat stål, 62 tum x 27 tum x 48 tum Storlek, 5500 Lb. Kapacitet, grå | AG7XHT PM5-2748-SGPallyftareNylonGråStål3"Nylon3 1 / 2 "Nylon14 300 kr
VESTIL PM5-2748-SZ Stål zinkbelagd palltruck, 61 tum x 27 tum x 48 tum Storlek, 5500 Lb. Kapacitet | AG7XHV PM5-2748-SZPallyftareNylonSilverStål4"Nylon3"Nylon13 248 kr
VESTIL PM5-2748-SG-6PKG Palltruck i galvaniserat stål, 62 tum x 27 tum x 48 tum Storlek, 5500 Lb. Kapacitet, grå | CE3ELW PM5-2748-SG-6PKGPallyftarepolyuretanGråStål3"Gummi3 1 / 2 "polyuretan83 472 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PM5-2748-SS Palltruck i rostfritt stål, 62 tum x 27 tum x 48 tum Storlek, 5500 Lb. Kapacitet, Silver
59 589 kr /enhet