VESTIL PMRA-seriens rulladaptrar för palltruckar


Filter
Kapacitet: 4000 Ibs , Färg: Gul , Djup: 36.25 " , För gaffeltjocklek: 3.5 " , För gaffelbredd: 7.5 " , Främre Rail Höjd: 7" , Höjd: 7" , Längd: 36.25 " , Material: Stål , Antal bindningsplatser: 4 , Plattformslängd: 36 " , Användbar gaffelfickahöjd: 3 1 / 2 " , Användbar gaffelfickabredd: 7 1 / 2 "
StilModellGaffelficka CenterPlattformsbreddBreddPris (ex moms)
A
PMRA-20
13.5 "40.25 "40.25 "13 453 SEK
B
PMRA-27
20.25 "47 "47 "14 818 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?