VESTIL CFFH-240 Lättvikts bärbar elektrisk värmare

Finns i lager
Artikel: AG7PHK Modell: CFFH-240

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 049 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar elvärmare
ACLI SäkerhetspluggNej
Amps16.7A
Automatisk avstängningJa
FärgRed
Ledningslängd72 "
Snörtyp3
Djup10 "
Designabärbar värmare
Element SystemJa
Bränsletypelektriska
Värmeklassificering13000 BTU
VärmekontrollerTermostat
Värmarens effektvärde4000W
Värmare TypKonvektion
Värmeområde1000 XNUMX kvm
Höjd12.75 "
Längd10 "
MaterialStål
Max. BTU13648 BTU
Max. Termostat100 Deg. F
Mäta enheterVARJE
Min. Termostat50 Deg. F
Antal inställningar2-värme
Fas1
Plugg förstärkare20A
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP4000W
TermostatJa
Termostatområde50 grader till 100 grader. F
timerNej
Säkerhetsbrytare välterNej
UL-typ1278
Spänning240V, 208V
Volt / fas240, 208 / 1
Watt @ 208 volt3000W
Watt @ 240 volt4000W
Bredd10.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)32.39
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)26.99
HS-kod8516290030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdACLI SäkerhetspluggAmpsMax. BTUAntal inställningarMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPSäkerhetsbrytare välterSpänningPris
VESTIL CRFH-198 Lätt bärbar elektrisk värmare, 12 tum x 11 tum x 15 tum Storlek | AG7PPN CRFH-19815 "Ja12.5A5120 BTU3-värme1500WJa120V3 057 kr
VESTIL FFH-118 Bärbar elektrisk värmare, 9.5 tums längd x 10 tums bredd x16 tums höjd | AG7RZY FFH-11816 "--5120 BTU2 värme/ 1 fläkt--120V2 005 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CFFH-240 Lättvikts bärbar elektrisk värmare
5 049 kr /enhet