VESTIL PPT-serien Heavy Duty plastplattformstruckar


Filter
Caster Dia .: 6" , Hjulmaterial: polyuretan , Hjulbredd: 2" , Färg: Grå , Däckshöjd: 10 " , Däcklängd: 60 " , Däcksbredd: 30 " , Handtagshöjd: 34 " , Material: Plast , Max. Plattformshöjd: 10 " , Antal batteri: Nej , Totala höjden: 34 " , Total bredd: 30 " , Plattformshöjd: 10 " , Plattformslängd: 60 " , Plattformsmaterial: Plast , Plattformsbredd: 30 " , Kraftkälla: Manuell
StilModellCaster TypInkluderarLastkapacitetAntal hjulAntal handtagTotal längdPris (ex moms)
A
PPT-2-41
(2) Styv, (2) Vridbar(1) 34" höjdhandtag, (2) svängbara hjul 2" bredd och (2) styva hjul 2" bredd2000 Ibs4163.5 "11 399 SEK
B
PPT-2-42
(2) Styv, (2) Vridbar(2) 34" höjdhandtag, (2) svängbara hjul 2" bredd och (2) styva hjul 2" bredd2000 Ibs4267.5 "14 226 SEK
C
PPT-3-61
(2) Styv, (4) Vridbar(1) 34" höjdhandtag, (4) svängbara hjul 2" bredd och (2) styva hjul 2" bredd3000 Ibs6163.5 "12 073 SEK
D
PPT-3-62
(2) Styv, (4) Vridbar(2) 34" höjdhandtag, (4) svängbara hjul 2" bredd och (2) styva hjul 2" bredd3000 Ibs6267.5 "13 954 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?