VESTIL RLAD-serien bärbara tvåstegsstegar


Filter
Baslängd: 23.5 " , Basbredd: 20.56 " , Kapacitet: 300 Ibs , Länkhjul Material: Styv gummi , Djup: 23.5 " , Avstånd mellan steg: 10 " , Ledstångshöjd: 42 " , Ledstänger ingår: Ja , Höjd: 42 " , Stege Material: Stål , Antal länkhjul: 2 , Antal steg: 2 , Totalt djup: 23.5 " , Bakhjulsbredd: 2" , Fjäderbelastad: Nej , Stegdjup: 8" , Stegbredd: 16 " , Översta steghöjd från marken: 20 " , Hjultyp: Styv gummi
StilModellFärgStegmaterialSteg stilPris (ex moms)
A
RLAD-P-2-B
BlåPerforerat stålPerforerad7 211 SEK
B
RLAD-2-B
BlåGummiGummi7 056 SEK
C
RLAD-P-2-Y
GulPerforerat stålPerforerad7 211 SEK
D
RLAD-2-Y
GulGummiGummi7 056 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?