KERN AND SOHN EHA-serien skolvågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husmaterial: Plast , Inspänning: 100 till 240V , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Plattformsdjup: 7 mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 120 x 120 mm , Inställningstid: 3 sek. , Enheter: ct, dwt, g, gn, oz , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Vägningsplattformens mått: 120 x 120 x 7 mm , Vägningsytans djup: 120 mm , Diameter för vägningsyta: 105 mm , Vägningsytas bredd: 120 mm
StilModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdlinjäritetMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Pris (ex moms)
A
EHA 500-2
210 x 165 x 65 mm65mm165 mm+/- 0.03g10mg100mg1 251 SEK
B
EHA 1000-1
225 x 160 x 50 mm50 mm160 mm+/- 0.3g100mg1g987 SEK
C
EHA 3000-0
225 x 160 x 50 mm50 mm160 mm+/- 2g1g10g922 SEK
D
EHA 500-1
225 x 160 x 50 mm50 mm160 mm+/- 0.3g100mg1g922 SEK
E
EHA 3000-1
225 x 160 x 50 mm50 mm160 mm+/- 0.3g100mg1g1 251 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?