VESTIL SBRL-seriens spridarbalkrulllyftare


Filter
Tillbehörstyp: Kedjelyft , Färg: Blå , Kontroll: Manuell , Längd på selen: 4 ft. , Lyftsele Material: polyester , Material: Stål , Min. Rulllängd: 2 ft. , Antal lyftselar: 2 , Rekommenderad lyftmekanism: Hissa , Breddjusteringssteg: 4"
StilModellMax. RulllängdBorgens höjdKärnstång Dia.BreddHöjdInkluderarLängdLyftsele Rak LyftkapacitetPris (ex moms)
A
SBRL-25
6 ft.2 1 / 2 "2 1 / 2 "88 "17.81 "(2) 4 ft. Lyftselar i polyester, lyftsele är klassade för 3,200 4 lbs. Rak lyftkapacitet, justeringar var 24", 72" min. till XNUMX" max.5"3200 Ibs19 083 SEK
RFQ
B
SBRL-40
6 ft.2 1 / 2 "2 1 / 2 "88 "20.69 "(2) 4 ft. Lyftselar i polyester, lyftsele är klassade för 3,200 4 lbs. Rak lyftkapacitet, justeringar var 24", 72" min. till XNUMX" max.5"3200 Ibs23 238 SEK
RFQ
C
SBRL-80
8 ft.2 3 / 4 "2 3 / 4 "5"20.94 "(2) 4 ft. Lyftselar i polyester, lyftsele är klassade för 4,000 4 lbs. Rak lyftkapacitet, justeringar var 24", 96" min. till XNUMX" max.108 3 / 4 "4000 Ibs32 225 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?