VESTIL SBRL-40 Spridare Beam Roll Lifter, 4000 Lb. Kapacitet

Artikel: AG7YJW Modell: SBRL-40
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

23 238 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRulllyftare
TillbehörstypKedjelyft
Borgens höjd2 1 / 2 "
Borgens bredd2 1 / 2 "
Kapacitet4,000 Ibs
FärgBlå
kontrollManuell
Kärnstång Dia.2 1 / 2 "
Höjd20.69 "
Inkluderar(2) 4 ft. Lyftselar i polyester, lyftsele är klassade för 3,200 4 lbs. Rak lyftkapacitet, justeringar var 24", 72" min. till XNUMX" max.
Längd5"
Längd på selen4 ft.
Lyftselematerialpolyester
Lyftsele Rak Lyftkapacitet3200 Ibs
Lastkapacitet4000 Ibs
MaterialStål
Max. Rulllängd6 ft.
Mäta enheterVARJE
Min. Rulllängd2 ft.
Antal lyftsele2
Rekommenderad lyftmekanismHissa
Bredd88 "
Breddjusteringssteg4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 90
Fartygets höjd (cm)52.55
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)223.52
HS-kod8431491090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. RulllängdBorgens höjdKärnstång Dia.BreddHöjdInkluderarLängdLyftsele Rak LyftkapacitetPris
VESTIL SBRL-25 Spridare Beam Roll Lifter, 2500 Lb. Kapacitet | AG7YJV SBRL-256 ft.2 1 / 2 "2 1 / 2 "88 "17.81 "(2) 4 ft. Lyftselar i polyester, lyftsele är klassade för 3,200 4 lbs. Rak lyftkapacitet, justeringar var 24", 72" min. till XNUMX" max.5"3200 Ibs19 083 kr
RFQ
VESTIL SBRL-80 Spridare Beam Roll Lifter, 8000 Lb. Kapacitet | AG7YJX SBRL-808 ft.2 3 / 4 "2 3 / 4 "5"20.94 "(2) 4 ft. Lyftselar i polyester, lyftsele är klassade för 4,000 4 lbs. Rak lyftkapacitet, justeringar var 24", 96" min. till XNUMX" max.108 3 / 4 "4000 Ibs32 225 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SBRL-40 Spridare Beam Roll Lifter, 4000 Lb. Kapacitet
23 238 kr /enhet